Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09699
Cod. Produttore
B09699
Cod. EAN
8015892096996

Informazioni di prodotto

Il battiscopa TBN A offre soluzioni pratiche e funzionali per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai 3 scomparti separati
  • Risparmio di tempo durante la posa e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi elettrici
  • Design discreto e resistente in colore nero ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TBN A Canale battiscopa a 3 scomparti NERO ARDESIA

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7021

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie

2

Sezione utilizzabile

934 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TBN

Produttore

Canale battiscopa TBN A 3 scomparti nero ardesia per impianti elettrici residenziali e commerciali