› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

CANAL.ORIZ.CON COPERCHIO 30X80 L500

Cod. Rexel HLUC912
Cod. Produttore UC912
Cod. EAN 3250616139121

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina passacavi orizzontale misura 500 mm in lunghezza, 30 mm in larghezza e 80 mm in altezza, ed è fornita completa di coperchio. Rappresenta la soluzione ideale per organizzare e contenere i cavi all'interno di qualsiasi quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

429 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

31 mm

numero RAL

7030

materiale

Plastica

CANAL.ORIZ.CON COPERCHIO 30X80 L500