Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCAMUT16
Cod. Produttore
CAMUT16
Cod. EAN
8017963022057

Informazioni di prodotto

Morsettiera a vite 16mm2 per scatole di derivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAMUT.12/16 Morsettiera a vite 16mm2 per scatole di derivazione

corrente nominale

30 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

16 ... 16 mm²

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Morsettiera a vite 16mm² 12 poli per scatole di derivazione applicazioni elettriche