Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCAMUT06
Cod. Produttore
CAMUT06
Cod. EAN
8017963022033

Informazioni di prodotto

Morsettiera a vite 6mm2 per scatole di derivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAMUT.12/06 Morsettiera a vite 6mm2 per scatole di derivazione

corrente nominale

10 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

6 ... 6 mm²

sezione nominale

6 ... 6 mm²

Produttore

Morsettiera a vite 12 poli 6mm² per scatole di derivazione cablaggio elettrico