Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCAMUT02
Cod. Produttore
CAMUT02
Cod. EAN
8017963022019

Informazioni di prodotto

Morsettiera a vite 2.5mm2 per scatole di derivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAMUT.12/02 Morsettiera a vite 2.5mm2 per scatole di derivazione

corrente nominale

3 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

2,5 ... 2,5 mm²

sezione nominale

2,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Morsettiera a vite 12 poli 2,5mm² per scatole di derivazione elettriche