Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
NTMNDB-PRO
Cod. Produttore
NDB-PRO
Cod. EAN
3700730503686

Informazioni di prodotto

Campanello video smart

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Campanello Intelligente con Videocamera, con videochiamate e rilevamento di persona su smartphone. Necessita di un campanello e di una suoneria cablati. Videocamera: sensore 2 megapixel, zoom digitale x5; Video: Full HD 1080p, formato verticale 9:16, HDR; Angolo di visione: diagonale di 140°; Audio: altoparlante e microfono di alta qualità; Visione notturna: LED infrarossi; Temperatura di esercizio: da -10° a 40°C; Resistenza alle intemperie: protezione HZO e certificazione IP44.

tipo di montaggio

apparente

colore

nero

altezza

135

senza fili

profondità di incasso

29 mm

larghezza

45

Produttore

Campanello Intelligente con Videocamera NDB-PRO Bticino Netatmo