Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA6170
Cod. Produttore
1GA6170
Cod. EAN
8019108181254

Informazioni di prodotto

CAMPANA ANTI INCENDIO
Descrizione del produttore: La campana antiincendio PY1GA6170 è un dispositivo essenziale per la sicurezza. Realizzata in plastica resistente, offre un design elegante in colore bianco. Questa campana funziona con corrente alternata, garantendo un'operatività affidabile. Con un grado di protezione IP20, è adatta per ambienti interni. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono un'ottima scelta per garantire la sicurezza in ogni situazione.

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Produttore

Campana antiincendio plastica bianca IP20 corrente alternata per interni sicurezza