Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES1-BU
Cod. Produttore
ES1-BU
Cod. EAN
8016692616537

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A1-M, BLU

Documentazione tecnica

La camicetta isolante CEES1-BU, realizzata in materiale di alta qualità, è progettata per garantire un'ottima protezione in applicazioni elettriche. Questo prodotto offre una classificazione merceologica di 090108 e si distingue per la sua tipologia a parete media, ideale per la retrazione a freddo. La camicetta è perfetta per chi cerca un isolamento efficace e affidabile, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES1-BU, realizzata in materiale di alta qualità, è progettata per garantire un'ottima protezione in applicazioni elettriche. Questo prodotto offre una classificazione merceologica di 090108 e si distingue per la sua tipologia a parete media, ideale per la retrazione a freddo. La camicetta è perfetta per chi cerca un isolamento efficace e affidabile, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza delle installazioni elettriche.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

18 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Camicetta isolante media blu per capocorda A1-M isolamento elettrico retrazione a freddo