Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES06-BK
Cod. Produttore
ES06-BK
Cod. EAN
8016692617985

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A06-M, NERO
La camicetta isolante CEES06-BK è progettata per garantire un'eccellente protezione elettrica. Realizzata per applicazioni a parete media, offre una robustezza e una resistenza superiori. La tecnologia di ritrazione a freddo assicura un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per l'uso in contesti elettrici. Con un design funzionale e materiali di alta qualità, questa camicetta si distingue nel suo campo, fornendo affidabilità e prestazioni ottimali per ogni esigenza elettrica.

lunghezza

16 m

sezione nominale

1.5 mm²

temperatura d’esercizio

85 °C

materiale

PVC

colore

nero

esecuzione

a parete media

tipo

retrazione a freddo

Produttore

CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A06 N