Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES3-BR
Cod. Produttore
ES3-BR
Cod. EAN
8016692617626

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A3-M, MARRONE
La camicetta isolante CEES3-BR è progettata per garantire un'eccellente protezione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media e offre una resistenza straordinaria grazie alla sua tipologia di ritrazione a freddo. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendola una scelta affidabile per ogni esigenza elettrica. Scegli CEES3-BR per la tua sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES3-BR è progettata per garantire un'eccellente protezione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media e offre una resistenza straordinaria grazie alla sua tipologia di ritrazione a freddo. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendola una scelta affidabile per ogni esigenza elettrica. Scegli CEES3-BR per la tua sicurezza e prestazioni elevate.

colore

Altro

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

28 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Camicetta isolante ES marrone per capocorda A3-M, protezione elettrica parete media, ritrazione a freddo, alta durata