Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES2-GY
Cod. Produttore
ES2-GY
Cod. EAN
8016692617114

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A2, GRIGIO
La camicetta isolante CEES2-GY è progettata per garantire un'ottima protezione elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, offre un'eccezionale resistenza alla ritrazione a freddo, rendendola ideale per applicazioni su pareti medie. Con il suo design pratico e funzionale, questa camicetta è perfetta per garantire la sicurezza in ambienti elettrici. Scegli CEES2-GY per una soluzione affidabile e duratura nel mondo dell'isolamento elettrico. Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES2-GY è progettata per garantire un'ottima protezione elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, offre un'eccezionale resistenza alla ritrazione a freddo, rendendola ideale per applicazioni su pareti medie. Con il suo design pratico e funzionale, questa camicetta è perfetta per garantire la sicurezza in ambienti elettrici. Scegli CEES2-GY per una soluzione affidabile e duratura nel mondo dell'isolamento elettrico.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

21 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Camicetta isolante ES grigia per capocorda A2, alta resistenza ritrazione, uso elettrico pareti medie