Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES14-GY
Cod. Produttore
ES14-GY
Cod. EAN
8016692617237

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A12-A14-M, GRIGIO

Documentazione tecnica

La camicetta isolante CEES14-GY è un prodotto innovativo progettato per garantire una protezione efficace. Realizzata con un materiale di alta qualità, questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media. La sua tipologia di ritrattura a freddo la rende perfetta per ambienti dove è richiesta una sicurezza elevata. Con un design funzionale e una finitura elegante, la CEES14-GY combina praticità e performance, offrendo un'ottima soluzione per le esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES14-GY è un prodotto innovativo progettato per garantire una protezione efficace. Realizzata con un materiale di alta qualità, questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media. La sua tipologia di ritrattura a freddo la rende perfetta per ambienti dove è richiesta una sicurezza elevata. Con un design funzionale e una finitura elegante, la CEES14-GY combina praticità e performance, offrendo un'ottima soluzione per le esigenze elettriche.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

42 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

50 ... 70 mm²

Produttore

Camicetta isolante ES grigia per capocorda A12-A14-M applicazioni elettriche parete media ritrattura a freddo