Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES1-GY
Cod. Produttore
ES1-GY
Cod. EAN
8016692617084

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A1, GRIGIO
La camicetta isolante CEES1-GY è progettata per garantire un'eccellente protezione elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media. La sua tecnologia di ritrazione a freddo offre una resistenza superiore, rendendola una scelta affidabile per ambienti elettrici. Disponibile in un elegante grigio, la CEES1-GY combina funzionalità e stile, assicurando che ogni installazione sia non solo sicura, ma anche esteticamente gradevole. Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES1-GY è progettata per garantire un'eccellente protezione elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media. La sua tecnologia di ritrazione a freddo offre una resistenza superiore, rendendola una scelta affidabile per ambienti elettrici. Disponibile in un elegante grigio, la CEES1-GY combina funzionalità e stile, assicurando che ogni installazione sia non solo sicura, ma anche esteticamente gradevole.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

18 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES1-GY grigia per capocorda A1, protezione elettrica parete media