› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Calza autoavvolgente 8mm protezione fuoco EN45545-2 applicazioni ferroviarie aerospaziali navali

Cod. Rexel MEHE170-01101
Cod. Produttore 170-01101
Cod. EAN 4031026404318

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temp. esercizio: -50 °C a +125 °C
  • Punto fusione: +240 °C
  • Ø legat. min: 5 mm
  • Ø legat. max: 8 mm
  • Certificazioni: EN 45545-2, ECE R-118
  • Colore: Nero con filo bianco
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dal fuoco. Certificata EN45545-2. Ideale per applicazioni post terminazione. Installazione e rimozione facili e veloci. Accesso ai cavi semplice e veloce, per l'eventuale ispezione, manutenzione e assemblaggio. Helagaine Twist-In-FR è ideale in tutte quelle applicazioni in cui la protezione dal fuoco è condizione essenziale, come ad esempio nel settore ferroviario, aerospaziale e navale.

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

5 ... 5 mm

Serie

Helagaine

Calza autoavvolgente 8mm protezione fuoco EN45545-2 applicazioni ferroviarie aerospaziali navali