Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questi accessori sono coperchi per il contattore TeSys Giga 115-800. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può essere assemblata mediante accoppiamento. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.