› Civile residenziale › Serie Civili

Calotta stagna portafusibili rigida 2 posti IP65 per esterni industriale e civile

Cod. Rexel GWGW27403
Cod. Produttore GW27403
Cod. EAN 8011564789913

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Portella: Rigida, trasparente fume'
  • Grado protezione: IP65
  • Classe isolamento: II
  • Resistenza urti: IK09
  • Dimensioni (BxH): 75x85 mm
  • Norma riferimento: EN 60669-1
  • Serie: 27 COMBI, Domotics

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose. Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

85 mm

profondità

20 mm

numero di unità

2

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

85 mm

larghezza di montaggio

75 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per scatola di canale sotterraneo

trasparente

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Calotta stagna portafusibili rigida 2 posti IP65 per esterni industriale e civile
€ 7,09 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info