Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09951.A
Cod. Produttore
09951.A
Cod. EAN
8007352043718

Informazioni di prodotto

Calotta parete 1M P45mm avorio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calotta da parete monoblocco, profondità 45 mm, per installazione di 1 modulo standard 8000, avorio RAL 9001. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064, 08065, 08388, 08389, 08390

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

32 mm

senza alogeni

profondità

45 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

78,5 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Produttore

Calotta parete monoblocco 1 modulo profondità 45 mm avorio RAL 9001

€ 8,58 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info