Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /
Informazioni di prodotto
numero di canali
1
visualizzazione
digitale
dare pressione (pompa pressione est.)
misurare la pressione
risoluzione minima corrente continua
1 µA
max. intervallo di misura della corrente DC
0.024 A
visualizzazione multipla
dare una corrente di 0 mA ... 24 mA
risoluzione minima dare corrente
0,001 mA
assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA
risoluzione minima assorbimento di corrente
funzione rampa e scala
misurare e dare simultaneamente
Cod. Rexel: FKFLUKE-2AC CL Cod. Produttore: FLUKE-2AC CL Cod. EAN: 0095969537728
Cod. Rexel: FKACDC 100 Cod. Produttore: ACDC 100 Cod. EAN: 0095969370004
Cod. Rexel: FKAM-510-EUR Cod. Produttore: AM-510-EUR Cod. EAN: 0095969612500
Cod. Rexel: FKACD-10 PLUS Cod. Produttore: ACD-10 PLUS Cod. EAN: 0095969417457
Cod. Rexel: FKAM-500-EUR Cod. Produttore: AM-500-EUR Cod. EAN: 0095969612494
Cod. Rexel: FKFLUKE-323 Cod. Produttore: FLUKE-323 Cod. EAN: 0095969623742
Cod. Rexel: FKFLK-VT04A Cod. Produttore: FLK-VT04A Cod. EAN: 0095969725620
Cod. Rexel: EA281000000 Cod. Produttore: 281000000 Cod. EAN: 8029564243007
Cod. Rexel: FKFLK190102EUS Cod. Produttore: FLK-190-102/EU/S Cod. EAN: 0095969601481
Cod. Rexel: FKFLK-T3000 FC Cod. Produttore: FLK-T3000 FC Cod. EAN: 0095969692021
Cod. Rexel: VEVE756200 Cod. Produttore: VE756200 Cod. EAN: 8007951126409
Cod. Rexel: BLBIZ700388 Cod. Produttore: BIZ700388 Cod. EAN: 3700420306818
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te