Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-709H
Cod. Produttore
FLUKE-709H
Cod. EAN
0095969643757

Informazioni di prodotto

Fluke 709H Calibratore di loop 0..20mA, alimentazione 24V, HART
Il calibratore di loop mA Fluke 709H è stato progettato per risparmiare tempo e fornire risultati di alta qualità. Il 709H offre la funzione di comunicazione HART e supporta un gruppo selezionato di comandi HART universali e di uso comune. Ciò rende il 709H un calibratore di loop compatto e; allo stesso tempo; un potente strumento di comunicazione HART; unico e conveniente.

numero di canali

1

visualizzazione

digitale

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0.024 A

visualizzazione multipla

dare una corrente di 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Produttore

Fluke 709H Calibratore del circuito di precisione con comunicazione HA