Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /
Informazioni di prodotto
numero di canali
1
visualizzazione
digitale
risoluzione minima corrente continua
1 µA
max. intervallo di misura della corrente DC
0.024 A
visualizzazione multipla
dare una corrente di 0 mA ... 24 mA
risoluzione minima dare corrente
0,001 mA
assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA
risoluzione minima assorbimento di corrente
funzione rampa e scala
misurare e dare simultaneamente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te