Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06822
Cod. Produttore
B06822
Cod. EAN
8015892068221

Informazioni di prodotto

Angolo interno per canali condizionamento CND bianco Everest CAI 90x60 WE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno di colore bianco Everest RAL 9010 per canali di condizionamento CND di dimensioni b90 x h60 mm. Perfetto per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Realizzato in materiale autoestinguente UL94 V0, in grado di resistere ai raggi UV, è adatto per il montaggio a parete, sia interno che esterno (intervallo di temperatura da -5 °C a +60 °C).

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

CND

Produttore

CAI 90x60 WE Angolo interno per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST