Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06832
Cod. Produttore
B06832
Cod. EAN
8015892068320

Informazioni di prodotto

CAI 120x75 WE ANG. INT. CONDIZ. 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAI 120x75 WE Angolo interno per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

75 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

CND

Produttore

CAI 120x75 WE Angolo interno per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST