Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06821
Cod. Produttore
B06821
Cod. EAN
8015892068214

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 90x60 mm
  • Tipo: Angolo esterno
  • Applicazione: Canali condizionamento
  • Colore: Bianco
  • Serie: CND
  • Materiale: Plastica resistente
  • Finitura: EVEREST
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAE 90X60 WE Angolo esterno per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

CND

Produttore

CAE 90X60 WE Angolo esterno per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST