Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06831
Cod. Produttore
B06831
Cod. EAN
8015892068313

Informazioni di prodotto

CAE 120x75 WE ANG. EST. CONDIZ. 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAE 120x75 WE Angolo esterno per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

75 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

CND

Produttore

CAE 120x75 WE Angolo esterno per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST