Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF350669
Cod. Produttore
350669
Cod. EAN
3599079917687

Informazioni di prodotto

CP400 - coperchio larghezza 400mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg
Descrizione del produttore: CP400 - coperchio larghezza 400mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

CABLOFIL COPERCHIO CP 400 ZM