Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF350666
Cod. Produttore
350666
Cod. EAN
3599079917656

Informazioni di prodotto

CP150 - coperchio larghezza 150mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg
Descrizione del produttore: CP150 - coperchio larghezza 150mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

150 mm

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

CABLOFIL COPERCHIO CP 150 ZM