› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

CABLETIE,T/F,H,14.5IN,HS,BL,PK250

Cod. Rexel PDPLT4H-TL30/14
Cod. Produttore PLT4H-TL30/147
Cod. EAN 0074983102129

Informazioni principali

  • Serie: PLT4H-TL30/14
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: sottile e flessibile
  • Applicazione: gestione cavi elettrici
  • Chiusura: sicura e affidabile
  • Dimensioni: non specificate
  • Uso: versatile e professionale
  • Resistenza: elevata

Descrizione del prodotto

Il PDPLT4H-TL30/14 è un innovativo PAN-TY LOCKING TIE, progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzato con materiali sottili e flessibili, offre una facilità d'uso senza compromettere la resistenza. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un'ottima gestione dei cavi. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Con il PDPLT4H-TL30/14, la tua installazione sarà sempre in ordine. Descrizione del produttore: Il PDPLT4H-TL30/14 è un innovativo PAN-TY LOCKING TIE, progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzato con materiali sottili e flessibili, offre una facilità d'uso senza compromettere la resistenza. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un'ottima gestione dei cavi. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Con il PDPLT4H-TL30/14, la tua installazione sarà sempre in ordine.
CABLETIE,T/F,H,14.5IN,HS,BL,PK250