› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

CABLETIE,STD,14.5IN,NYL,BR,PK1000

Cod. Rexel PDPLT4S-M1
Cod. Produttore PLT4S-M1
Cod. EAN 0074983566143

Informazioni principali

  • ✔️ Serie: PDPLT4S-M1
  • ✔️ Lunghezza: 368 mm
  • ✔️ Resistenza a trazione: 50 lb
  • ✔️ Materiale: Nylon 6.6
  • ✔️ Colore: Marrone
  • ✔️ Flammabilità: V-2
  • ✔️ Uso: Interno
  • ✔️ Design: Monopezzo, punta curva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, 14.5 Inches (368 mm) Length, Standard, 50 Pounds Minimum Loop Tensile Strength, Nylon 6.6, Brown. Material Flammability Rating of V-2. For indoor use. One-piece construction for consistent performance and reliability. Low thread force. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.
CABLETIE,STD,14.5IN,NYL,BR,PK1000