› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

CABLETIE,MIN,5.8IN,PEEK,TBR,PK100

Cod. Rexel PDPLT1.5M-C71
Cod. Produttore PLT1.5M-C71
Cod. EAN 0074983313822

Informazioni principali

  • Materiale: PEEK
  • Temperatura max: 260°C
  • Lunghezza: 150 mm
  • Sezione: Miniatura
  • Colore: Marrone traslucido
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Grado infiammabilità: V-0
  • Serie: PLT1.5M-C71

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Panduit PLT1.5M-C71 Locking Cable Ties are designed for harsh environments where a cable tie material is required to hold up to chemical, high radiation, and/or high operating temperature environments. Non-conductive material that is excellent for high temperature applications up to 500 degrees F (260 degrees C). Flammability rating of V-0 with low smoke and toxicity. Miniature cross section, 5.9” Inches (150 mm) length. Made of PEEK, are translucent brown in color and come in packages of 100.
CABLETIE,MIN,5.8IN,PEEK,TBR,PK100