› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

CABLETIE,INT,5.6IN,BL,PK1000

Cod. Rexel PDPLT1.5I-M20
Cod. Produttore PLT1.5I-M20
Cod. EAN 0074983549474

Informazioni principali

  • • Lunghezza: 142 mm
  • • Sezione trasversale: intermedia
  • • Materiale: Nylon 6.6
  • • Colore: nero
  • • Confezione: 1000 pezzi
  • • Punta curva per facile inserimento
  • • Applicazioni: generali
  • • Serie: PLT1.5I-M20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Panduit PLT1.5I-M20 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 5.6" (142mm) length. Made of Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 1000.
CABLETIE,INT,5.6IN,BL,PK1000