› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

CABLETIE,H,20.9IN,WR,BL,PK100

Cod. Rexel PDPLT6H-C0
Cod. Produttore PLT6H-C0
Cod. EAN 0074983387779

Informazioni principali

  • • Lunghezza: 530 mm
  • • Materiale: Nylon 6.6 resistente
  • • Resistenza UV: Alta
  • • Colore: Nero
  • • Sezione trasversale: Robusta
  • • Punta curva: Facile inserimento
  • • Confezione: 100 pezzi
  • • Serie: PLT6H-C0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Panduit PLT6H-C0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Heavy cross section, 20.9" (530mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.
CABLETIE,H,20.9IN,WR,BL,PK100