› Utensili › Strumenti di misura portatili › Varie Misurazioni Elettriche

CABLE REEL 25M GR ROCCHETTA CAVO VE

Cod. Rexel FK4343746
Cod. Produttore 4343746
Cod. EAN 0095969671972

Informazioni principali

  • Serie: GEOAC
  • Tensione massima: 250 V rms
  • Protezione: IP56 custodia
  • Memoria interna: 1500 registrazioni
  • Durata batteria: 3000 misure tipiche
  • Dimensioni: 250x133x187 mm
  • Peso: 1,1 kg senza accessori
  • Metodo misurazione: tripolare e quadripolare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CABLE REEL 25M GR ROCCHETTA CAVO VE4343746 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm

materiale isolante

PVC

Tensione di funzionamento massima

50 V

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

GEOAC

CABLE REEL 25M GR ROCCHETTA CAVO VE