› Utensili › Strumenti di misura portatili › Varie Misurazioni Elettriche

CABLE REEL 25M BL ROCCHETTA CAVO BL

Cod. Rexel FK4343731
Cod. Produttore 4343731
Cod. EAN 0095969671965

Informazioni principali

  • Serie: GEOAC
  • Tensione max: 250 V rms
  • Range temperatura: -10 °C a 50 °C
  • Protezione: IP56 custodia
  • Memoria: 1.500 registrazioni USB
  • Dimensioni: 250x133x187 mm
  • Peso: 1,1 kg (solo strumento)
  • Durata batteria: 3.000 misure tipiche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CABLE REEL 25M BL ROCCHETTA CAVO BL4343731 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm

materiale isolante

PVC

Tensione di funzionamento massima

50 V

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

GEOAC

CABLE REEL 25M BL ROCCHETTA CAVO BL