Prodotti /

Cod. Rexel
7PC1000046
Cod. Produttore
C1000046

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento M12 a 5 poli garantisce prestazioni affidabili e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore angolare
  • Risparmio di tempo con cavo preassemblato da 15 metri
  • Schermatura per ridurre interferenze elettromagnetiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità del collegamento elettrico
  • Riduzione dei consumi energetici dovuta a minori perdite
  • Durabilità e protezione migliorata contro disturbi esterni

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con connettore M12 a 5 poli, ideale per applicazioni industriali e automazione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, offre resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per trasmissione dati e alimentazione, assicurando prestazioni elevate in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura robusta lo rende perfetto per installazioni che richiedono stabilità e protezione contro interferenze. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, 5 poli, connettore femmina M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 15 m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

15 m

schermato

colore della guaina del cavo

Giallo

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento M12 5 poli angolare schermato twisted pair 15 m