Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038322
Cod. Produttore
038322
Cod. EAN
3245060383220

Informazioni di prodotto

CAB3-Lettera W sez. 0,5-1,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Lettera W. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

diametro del cavo

2 mm 3.2 mm

diametro filo

0.8 mm 1.4 mm

con casella di testo

larghezza

3 mm

lunghezza

5 mm

tipo di montaggio

bloccare

materiale

plastica

colore

giallo

stampa

lettere

esecuzione

forma di graffetta

Produttore

Segnaletica morsettiere CAB3 lettera W nero su giallo sezione 0,5-1,5 mmq per morsetti Viking 3 e modulari

€ 0,062 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 300 pz.
Qta imballo: 300 pz.
3 pz.
Q.tà consigliata info