Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038321
Cod. Produttore
038321
Cod. EAN
3245060383213

Informazioni di prodotto

CAB3-Lettera V sez. 0,5-1,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Lettera V. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

diametro del cavo

2 mm 3.2 mm

diametro filo

0.8 mm 1.4 mm

con casella di testo

lunghezza

5 mm

larghezza

3 mm

colore

giallo

tipo di montaggio

bloccare

stampa

lettere

esecuzione

forma di graffetta

materiale

plastica

Produttore

CAB3 Siglatura Lettera V Nero su Giallo per Morsetti Viking 3 Sez. 0,5-1,5 mmq

€ 0,062 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 300 pz.
Qta imballo: 300 pz.