Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038320
Cod. Produttore
038320
Cod. EAN
3245060383206

Informazioni di prodotto

CAB3-Lettera U sez. 0,5-1,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Lettera U. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

diametro del cavo

2 mm 3.2 mm

diametro filo

0.8 mm 1.4 mm

con casella di testo

lunghezza

5 mm

larghezza

3 mm

esecuzione

forma di graffetta

stampa

lettere

tipo di montaggio

bloccare

colore

giallo

materiale

plastica

Produttore

CAB3 Lettera U siglatura morsetti Viking 3 per conduttori 0,5-1,5 mmq nero/giallo

€ 0,062 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 300 pz.
Qta imballo: 300 pz.
300 pz.
Q.tà consigliata info