Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro del cavo
2.7 mm 3.9 mm
diametro filo
1.4 mm 1.8 mm
con casella di testo
lunghezza
5.6 mm
larghezza
3 mm
colore
grigio
materiale
plastica
esecuzione
forma di graffetta
stampa
cifre
tipo di montaggio
bloccare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te