Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038218
Cod. Produttore
038218
Cod. EAN
3245060382186

Informazioni di prodotto

CAB3-Cifra 8 sez. 0,5-1,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Cifra 8. Colore grigio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

diametro del cavo

2 mm 3.2 mm

diametro filo

0.8 mm 1.4 mm

con casella di testo

larghezza

3 mm

lunghezza

5 mm

esecuzione

forma di graffetta

tipo di montaggio

bloccare

materiale

plastica

stampa

cifre

colore

grigio

Produttore

CAB3 Cifra 8 morsettiere modulari Poliammide 6/6 sezione 0,5-1,5 mmq colore grigio

€ 0,062 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1200 pz.
Qta imballo: 1200 pz.
6 pz.
Q.tà consigliata info