Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038236
Cod. Produttore
038236
Cod. EAN
3245060382360

Informazioni di prodotto

CAB3-Cifra 6 sez. 4-6mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Cifra 6. Colore blu. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

diametro del cavo

3.8 mm 5 mm

diametro filo

2.3 mm 2.8 mm

con casella di testo

lunghezza

8 mm

larghezza

3 mm

materiale

plastica

tipo di montaggio

bloccare

colore

blu

esecuzione

forma di graffetta

stampa

cifre

Produttore

CAB3 Cifra 6 morsettiere modulari poliammide 4-6mmq colore blu siglatura conduttori

€ 0,1204 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info