Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038224
Cod. Produttore
038224
Cod. EAN
3245060382247

Informazioni di prodotto

CAB3-Cifra 4 sez. 1,5-2,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Cifra 4. Colore giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq

diametro del cavo

2.7 mm 3.9 mm

diametro filo

1.4 mm 1.8 mm

con casella di testo

lunghezza

5.6 mm

larghezza

3 mm

materiale

plastica

tipo di montaggio

bloccare

stampa

cifre

esecuzione

forma di graffetta

colore

giallo

Produttore

Cab3-Cifra 4 Sez. 1,5-2,5Mmq

€ 0,0571 x 1 pz.
(pz.)