Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038223
Cod. Produttore
038223
Cod. EAN
3245060382230

Informazioni di prodotto

CAB3-Cifra 3 sez. 1,5-2,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Cifra 3. Colore arancio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq

diametro del cavo

2.7 mm 3.9 mm

diametro filo

1.4 mm 1.8 mm

con casella di testo

larghezza

3 mm

lunghezza

5.6 mm

stampa

cifre

esecuzione

forma di graffetta

materiale

plastica

tipo di montaggio

bloccare

colore

arancione

Produttore

Cab3-Cifra 3 Sez. 1,5-2,5Mmq

€ 0,0571 x 1 pz.
(pz.)