Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038232
Cod. Produttore
038232
Cod. EAN
3245060382322

Informazioni di prodotto

CAB3-Cifra 2 sez. 4-6mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Cifra 2. Colore rosso. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

diametro del cavo

3.8 mm 5 mm

diametro filo

2.3 mm 2.8 mm

con casella di testo

lunghezza

8 mm

larghezza

3 mm

tipo di montaggio

bloccare

colore

rosso

esecuzione

forma di graffetta

materiale

plastica

stampa

cifre

Produttore

CAB3 Cifra 2 morsettiere modulari poliammide 4-6 mmq rosso applicazioni elettriche

€ 0,1204 x 1 pz.
(pz.)