› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - VHM8X20 EZ VITE

Cod. Rexel CF801321
Cod. Produttore 801321
Cod. EAN 3599078013212

Informazioni principali

  • Diametro vite: M8
  • Lunghezza: 20 mm
  • Classe di resistenza: ≥ 6.8
  • Norma: ISO 898-1
  • Finitura: EZ (Zincatura Elettrolitica)
  • Classe corrosione: Classe 1 IEC 61537
  • Peso: 0,0137 kg
  • Serie: VHM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: vite VHM 8x20mm - EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

dimensione della filettatura in pollici

Altro

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

20 mm

CAB - VHM8X20 EZ VITE