› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - VHM12X25 EZ VITE

Cod. Rexel CF801401
Cod. Produttore 801401
Cod. EAN 3599078014011

Informazioni principali

  • Serie: VHM
  • Dimensioni: 12x25 mm
  • Classe resistenza: ≥ 6.8
  • Norma: ISO 898-1
  • Finitura: EZ (Zincatura elettrolitica)
  • Classe corrosione: Classe 1 / IEC 61537
  • Peso: 0,039 kg
  • Tipo vite: EN ISO 4017

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: vite VHM 12x25mm - EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

19 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

dimensione della filettatura in pollici

1/2 pollice

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

25 mm

CAB - VHM12X25 EZ VITE