Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF801404
Cod. Produttore
801404
Cod. EAN
3599078014042

Informazioni di prodotto

Vite VHM 12x25mm
Descrizione del produttore: vite VHM 12x25mm - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

dimensione della filettatura in pollici

1/2 pollice

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

25 mm

Produttore

CAB - VHM12X25 316L VITE