› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - UFCGS STAFFA FISSAGGIO SOTTOP

Cod. Rexel CF559220
Cod. Produttore 559220
Cod. EAN 3599075592208

Informazioni principali

  • Serie: UFC - GS
  • Materiale: Acciaio DX 51 D Z 275 MAC
  • Spessore: 2 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Dimensioni: 120x54x20 mm
  • Norma: EN 10346
  • Fissaggio: Staffa sottopavimento
  • Filettatura: M8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: staffa di fissaggio sottopavimento UFC - GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

CAB - UFCGS STAFFA FISSAGGIO SOTTOP