› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - UC50 GS SOSTEGNO PER SOSPENSI

Cod. Rexel CF586040
Cod. Produttore 586040
Cod. EAN 3599075860406

Informazioni principali

  • Materiale: DX 51 D Z 275
  • Spessore: 1,5 mm
  • Peso: 0,065 kg
  • Dimensioni: 70x40x35 mm
  • Fori: 7x15 mm e 7x30 mm
  • Finitura: GS
  • Norma: EN 10346
  • Serie: UC 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: sostegno per sospensione UC50 - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

120 N

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - UC50 GS SOSTEGNO PER SOSPENSI