› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - UC50 GC SOSTEGNO PER SOSPENSI

Cod. Rexel CF586043
Cod. Produttore 586043
Cod. EAN 3599075860437

Informazioni principali

  • Materiale: S 235 JR
  • Finitura: Hot dip galvanizzato
  • Spessore: 1,5 mm
  • Dimensioni: 70x40x35 mm
  • Standard: EN 10 025-2
  • Classe protezione: Classe 6 CEI 61537
  • Peso: 0,072 kg
  • Serie: UC 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: sostegno per sospensione UC50 - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

120 N

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - UC50 GC SOSTEGNO PER SOSPENSI