Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586164
Cod. Produttore
586164
Cod. EAN
3599075861649

Informazioni di prodotto

elemento di fissaggio UC35 per passerelle a filo TXF35 e G-MINI
Descrizione del produttore: elemento di fissaggio UC35 per passerelle a filo TXF35 e G-MINI - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Acciaio inox

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

30 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

30 ... 30 mm

Produttore

CAB - UC35 316L SOSTEGNO SOSPENSION